Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo®-Max
Rondella di spessoramento AMO-Max
RONDELLA AMO-MAX 5MM-NERA
AMO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per impiego universale in quanto utilizzabile con vari sistemi di ancoraggio a seconda del supporto
- Grazie alle rondelle AMO-Max è possibile regolare lo spessore di isolamento da superare
- Montaggio non passante
- Il sistema AMO-Max può essere smontato.
In plastica rinforzata con fibra di vetro (poliammide PA6)
- Resistente agli urti, all'abrasione e alle vibrazioni
- Buona resistenza agli oli e ai grassi
- Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Resistente a temperature da -30°C a +100°C
Rapporti di prova 031-02 e 05-141
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile su vari supporti
Ad es. calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito, mattoni pieni e forati e mattoni in arenaria calcarea
Adatto per fissare
tettoie, lucernari, sistemi di illuminazione, cassette postali condominiali, strutture metalliche, profilati metallici, staffe, griglie, strutture in legno, travi, canaline passacavi ecc.
all'esterno, in ambienti umidi e in zone costiere
Utilizzabile, osservando il certificato del sistema di ancoraggio scelto
Spessore di compensazione | 5 mm |
Diametro esterno (Ø) | 40 mm |
Materiale | Poliammide - PA |
Colore | Nero |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.