Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo<SUP>®</SUP>-Max - RONDELLA AMO-MAX 10MM-NERA Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo<SUP>®</SUP>-Max - RONDELLA AMO-MAX 10MM-NERA Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo<SUP>®</SUP>-Max - RONDELLA AMO-MAX 10MM-NERA
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/bUfzvl7UcUM

Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo<SUP>®</SUP>-Max - RONDELLA AMO-MAX 10MM-NERA - 1
Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo<SUP>®</SUP>-Max - RONDELLA AMO-MAX 10MM-NERA - 2
Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo<SUP>®</SUP>-Max - RONDELLA AMO-MAX 10MM-NERA - 3

Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo®-Max

Rondella di spessoramento AMO-Max
RONDELLA AMO-MAX 10MM-NERA
AMO

Cod. art. 0911110010
EAN 4038898385905
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per compensare lo strato di intonaco durante il fissaggio con il sistema di montaggio distanziato Amo® -Max
  • Per impiego universale in quanto utilizzabile con vari sistemi di ancoraggio a seconda del supporto

  • Grazie alle rondelle AMO-Max è possibile regolare lo spessore di isolamento da superare

  • Montaggio non passante

  • Il sistema AMO-Max può essere smontato.


In plastica rinforzata con fibra di vetro (poliammide PA6)


  • Resistente agli urti, all'abrasione e alle vibrazioni

  • Buona resistenza agli oli e ai grassi

  • Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

  • Resistente a temperature da -30°C a +100°C

Rapporti di prova 031-02 e 05-141

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile su vari supporti


Ad es. calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito, mattoni pieni e forati e mattoni in arenaria calcarea



Adatto per fissare


tettoie, lucernari, sistemi di illuminazione, cassette postali condominiali, strutture metalliche, profilati metallici, staffe, griglie, strutture in legno, travi, canaline passacavi ecc.



all'esterno, in ambienti umidi e in zone costiere


Utilizzabile, osservando il certificato del sistema di ancoraggio scelto

Spessore di compensazione

10 mm

Diametro esterno (Ø)

40 mm

Materiale

Poliammide - PA

Colore

Nero

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sega a tazza con taglienti in Hartmetall Per Amo®-Max

SEGHE A TAZZA HM D.41MM

x 1 pz.
Spina di posa

SPINA POSA AMO-MAX TIPO 1- 10/14/16

AMO
Utensile a percussione per il montaggio del sistema Amo®-Max
x 1 pz.
Spina di posa

SPINA POSA AMO-MAX TIPO 2- 8/12/18

AMO
Utensile a percussione per il montaggio del sistema Amo®-Max
x 1 pz.
Spina di posa

SPINA POSA AMO-MAX TIPO 3- 12/16/18

AMO
Utensile a percussione per il montaggio del sistema Amo®-Max
x 1 pz.
Utensile a percussione

UTENSILE DI PERCUSSIONE AMO-MAX

AMO
Utensile a percussione per l'installazione di AMO®-Max
x 1 pz.
Attacco per sega a tazza

ATTACCO P.SEGA TAZZA / PUNTA 8MM

AMO
Per la rimozione pulita dello strato di intonaco durante l'installazione del sistema Amo®-Max
x 1 pz.
Attacco per sega a tazza

ATTACCO P.SEGA TAZZA / PUNTA 10MM

AMO
Per la rimozione pulita dello strato di intonaco durante l'installazione del sistema Amo®-Max