Sistema di riparazione parabrezza
Kit per riparazione cristalli 25 pz
SET RIPARAZIONE PARABREZZA
Cod. art. 08934580
EAN 4045727982020
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La riparazione è approvata dalla motorizzazione e dal TÜV in Germania
Per parabrezza stratificati
- consente di ripristinare danni al parabrezza provocati da pietrisco o altri oggetti
- ripara e minimizza i danni da fessurazioni e scheggiature sul vetro bloccandone l’avanzamento
- funziona riempiendo la zona danneggiata con una resina a lunga durata
- si ottengono migliori risultati intervenendo appena ci si accorge del danno, prima che ci siano infiltrazioni di sporco o acqua
Sistema professionale
- di semplice utilizzo
- la rottura ottiene di nuovo la resistenza originale evitando l’avanzamento delle incrinature
- il punto danneggiato diventa pressochè invisibile e non sbiadisce nel tempo
- il parabrezza non dev’essere smontato dal veicolo
Set completo
- nella valigia sono contenute esaurienti istruzioni d’uso e video dimostrativo CD-ROM
- contiene tutto il necessario per effettuare il lavoro
- alimentazione a 230V oppure a 12V tramite l’accendisigari
Il set contiene anche:
- punta di centraggio 1pz
- accendino a gas 1pz
- sfera con elastico per esercitazione 1pz
Non è necessario sostituire il parabrezza danneggiato
Minor produzione di rifiuti
Per i parabrezza incollati la convenienza è notevole
La riparazione è approvata dalla motorizzazione
Maggior servizio alla clientela che non deve rivolgersi ai centri specializzati
Grande opportunità di guadagno
Le riparazioni possono essere effettuate solamente al di fuori del campo di visibilità diretta del guidatore
La dimensione della scheggiatura non dovrebbe superare di grandezza di una moneta da 2 Euro e il cratere d’impatto non deve avere un diametro maggiore di 5 mm
La scheggiatura deve trovarsi ad una distanza dal bordo del parabrezza di almeno 10 cm
Solamente lo strato esterno del parabrezza stratificato è riparabile, mai quello interno
Eventuali incrinature non devono superare 5 cm e non devono finire sul bordo del parabrezza
Caratteristiche tecniche(X)
LAMPADA TASCABILE LED W2 2XAAA
CAVO PROLUNGA P. ACCENDISIGARI 5M
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.