Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sistema di riparazione teloni, kit di rattoppi 32 pz

Set di rattoppi, sistema riparazione teloni, 32 pz
KIT RIPARAZIONE TELONI GRIGIO

Cod. art. 0880600161

EAN 4046778948270

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Sistema di riparazione teloni, kit di rattoppi 32 pz

Cod. art. 0880600161

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sistema di riparazione autoadesivo per teloni di camion, tende, coperture, ecc. danneggiati

Riparazione semplice e professionale


  • Rattoppi pronti all'uso con elevata forza adesiva

  • Rapido da usare

  • Vasta gamma di colori


Applicazione mobile


Riparazione veloce e affidabile delle zone danneggiate in qualsiasi momento



Ottimizzazione dei costi


  • Non occorre recarsi in un'officina

  • Tempi di riparazione notevolmente ridotti

  • Tempi di inattività inutili ridotti

  • Elimina le richieste di risarcimento danni dovute a merce danneggiata


Resistente ai raggi UV



Resistente alle spazzole per lavaggio



Fornitura


  • 3 rattoppi 300 x 200 mm

  • 3 rattoppi 200 x 200 mm

  • 4 rattoppi 300 x 100 mm

  • 4 rattoppi 200 x 100 mm

  • 6 rattoppi 100 x 100 mm

  • 6 rattoppi 200 x 50 mm

  • 6 rattoppi 100 x 50 mm
Indicazione

Il rattoppo non può essere rimosso e riposizionato dopo l'applicazione! Tutti i colori sono conformi alla tabella RAL, 161 e 290 sono specifiche del costruttore.

Questi dati sono solo indicativi e si basano sulla nostra esperienza. Si richiedono test preliminari! Durante l'utilizzo del prodotto, osservare sia le schede tecniche che le specifiche contenute nelle normative vigenti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sistema unico per la riparazione di teloni danneggiati su strada e in officina. Fori, lacerazioni e strappi riparabili in modo permanente, semplice e a basso costo. Utilizzabile per teloni di camion, tende per eventi, teli di protezione da impatto e per piste da sci, container per bagagli, roulotte, porta-sci ecc.

Istruzioni

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Pulire la zona intorno al difetto con un panno pulito e un detergente apposito per rimuovere lo sporco e l'olio. Scegliere un rattoppo e rimuovere la pellicola protettiva. Applicare il rattoppo sulla superficie assicurandosi che non siano presenti pieghe e premere con decisione, se necessario, utilizzando un martello in gomma

Numero pezzi nell'assortimento/kit

32 PZ

Colore

Color argento

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

70 °C

Temperatura di lavorazione min

-15 °C

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
IPA detergente isopropanolo

IPA-PULITORE-500ML

Per uso universale
Martello in gomma, forma A DIN 5128

MARTELLO IN GOMMA / PIATTO - PIATTO

x 1 pz.
Panno per pulizia Tex-Rein

PANNI DI PULIZIA TEX-REIN 150PZ.

Panno ideale per la pulizia di aree sensibili a polvere e pelucchi