Serie cacciaviti manico a T, esag., 4.4.1 6 pezzi
SERIE-CHIAVI-T-2TESTE-P-ESAG-INC-6PZ
ZEBRA
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatibile con tutti i carrelli portautensili e prodotti dei sistemi ORSY
Dimensioni nel sistema modulare Würth
Elegante finitura effetto fibra di carbonio
Modulo portautensili in materiale sintetico morbido di alta qualità con elegante superficie rigida effetto fibra di carbonio per una maggiore robustezza, stabilità e facilità di pulizia
Facilità e rapidità nel trovare l'utensile corretto
Le misure degli utensili sono contrassegnate sul modulo portautensili
Catalogo Würth(X)
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Per carrelli portautensili e sistemi ORSY, (ad es. valigette, contenitori ORSY®BULL, ripiani ORSY)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 6 PZ |
Misura sezione in espanso | 4.4.1 |
Larghezza x altezza x profondità | 231 x 38 x 335 mm |
Colore decorazione | Aspetto carbonio |
CHIAVE A T 2 TESTE ESAG. 5MM
ZEBRACHIAVE A T 2 TESTE ESAG. 6MM
ZEBRACHIAVE A T 2 TESTE ESAG. 8MM
ZEBRACHIAVE A T 2 TESTE ESAG. 2.5MM
ZEBRACHIAVE A T 2 TESTE ESAG. 3MM
ZEBRACHIAVE A T 2 TESTE ESAG. 4MM
ZEBRASYSINRT-F.0965905510
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformation on price display
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.