Rivest di finitura a 2 componenti HS
Vernice acrilica 2k HS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ad asciugatura rapida
- Eccellenti proprietà di scorrimento
- Elevato spessore del rivestimento
- Elevato grado di resistenza a graffi, urti e colpi
- Eccellente resistenza a solventi, benzine, grassi e acidi e basi a bassa concentrazione
- Eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Contenuto solido del materiale di base: 75,8%
Proteggere dal gelo. Controllare il colore prima dell'applicazione. Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. In alcuni casi, si consiglia l'utilizzo di un detergente per pulizia preliminare idoneo o il passaggio preliminare di una mano. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Contenuto massimo ammissibile di VOC per categoria di prodotto 2 (e) secondo quanto stabilito dall'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV): 420 g/l. Contenuto massimo di VOC per top coat HS bicomponente: 417 g/l.
Importante!
Specificare il colore RAL o il numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere elaborato.
Colori disponibili: vedere l'elenco dell'indice dei colori (istruzioni operative 1) nella sezione Documenti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la verniciatura dei veicoli commerciali, macchine agricole, trattori, macchinari e accessori. Può essere utilizzato per una verniciatura di alta qualità nelle fiere campionarie e per il modellismo.
Miscela in volume: 3:1 con indurente HS bicomponente per top coat, diluente acrilico, rapporto di diluizione 5-10% in volume in funzione dello spessore dello strato. Quando si utilizzano prodotti indurenti a 2 componenti concorrenti, deve essere usato il rapporto di miscelazione specifico per quel prodotto.
Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. Utensili: pistola di verniciatura, dimensioni minime dell'ugello 1,3 mm.
Contenuto | 1 l |
Base chimica | Poliuretano acrilico |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Categoria colori 2 |
Grado di lucidatura | Lucido |
Tempo di essiccazione | 50 min |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 20°C |
Resistenza temperatura max | 180 °C |
Densità | 1,305 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C, DIN 53217 |
Concentrazione VOC (CH) | 417 g/l |
Temperatura di ignizione | 370 °C |
Proporzione di solidi min | 71.6 % |
Condizioni per applicazione | a 10°C e 75% di umidità relativa |
Idrosolubile | No |
Senza resina | No |
Senza piombo | Sì |
Senza cloro | Sì |
Senza acidi | Sì |
Senza silicone | Sì |
Viscosità/consistenza | Liquido |
Resa min (superficie) | 10 m² |
Resa max (superficie) | 14 m² |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Asciugatura: | ||||
Fuori polvere | Asciugatura al tatto | Pronto per l'assemblaggio | Verniciabile | |
Temperatura di esercizio 20 °C | 45-55 minuti | 5-6 ore | 12-24 ore | Con tutti i top coat |
Temperatura di esercizio 60 °C | 10-15 minuti | 25-30 minuti | una volta raffreddato | Con tutti i top coat |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.