Smerigliatrice angolare EWS 115
Smerigliatrice angolare EWS 115
SMERIGLIATRICE ANGOLARE EWS 115
MASTER
EWS115
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cuffia di protezione resistente alla torsione
Fornisce all'utente la massima protezione in ogni momento.
Sistema anti vibrazione
Tensione nominale | 230 V/CA |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 800 W |
Numero di giri a vuoto max | 11000 G/min |
Diametro disco da taglio max | 115 mm |
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | M14 |
Peso dispositivo | 1.9 kg |
Funzioni | Sistema anti-vibrazioni |
Lunghezza cavo | 4 m |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)