Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Smerigliatrice angolare EWS 14-125 INOX

Smerigliatrice ang. EWS 14-125 Inox
SMERIGLIATRICE ANG. EWS14-125 INOX

Cod. art. 07024780

EAN 4050642624306

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Smerigliatrice angolare EWS 14-125 INOX

Cod. art. 07024780

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Smerigliatrice angolare portatile da 1400 W per lavori di smerigliatura e sgrossatura su acciaio inossidabile

Coppia elevata nella gamma di velocità medie e basse


Leggera colorazione blu del materiale



Lunga durata del motore


Triplice protezione degli avvolgimenti contro le polveri metalliche



Regolazione ottimale della velocità in base al materiale in lavorazione


Elettronica costante

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

1400 W

Numero di giri a vuoto max

7500 G/min

Numero di giri a vuoto min

2100 G/min

Diametro disco da taglio max

125 mm

Tipo filettatura x diametro filettatura alberino

M14

Peso dispositivo

2,4 kg

Lunghezza cavo

4 m

Funzioni

Elettronica costante

Numero di giri a vuoto min/max

2100-7500 G/min

Smerigliatrice angolare EWS 14-125 INOX compreso:
1 x
Ricambi - macchine, altri

DADO DI SERRAGGIO P/MSF130

Quantità: 1 x
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
Platorello con scanalature di raffreddamento Per anelli in fibra vulcanizzata

PLATORELLO IN GOMMA CON VENTIL.125MM

Lunga durata e risultati di finitura perfetti.
x 1 pz.
Filtro parapolvere per smerigliatrice angolare

DSTPROTFILT-(EWS 14-125 INOX)

Impedisce l’ingresso di particelle grossolane nella carcassa del motore della smerigliatrice angolare
x 1 pz.