Smerigliatrice angolare EWS 17-125-Q Power
Smerigliatrice angolare EWS 17-125 Q POWER
SMERIGL.ELETTR.ANG.EWS17-125 POWER
MASTER
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rapido avanzamento del lavoro
Con l'elettronica costante, la velocità rimane costante, anche sotto carico.
Protezione contro il riavvio
Dopo un'interruzione di alimentazione, la smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente, riducendo significativamente il rischio di infortuni.
Protezione contro i sovraccarichi e avvio graduale
Maggiore durata e sicurezza di esercizio della macchina.
Protezione contro il contraccolpo
Il disaccoppiamento meccanico impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco. Per un elevato livello di protezione per l'utente e un avanzamento rapido del lavoro.
Sostituzione rapida del disco senza l'ausilio di attrezzi con la semplice pressione di un pulsante
Dado a serraggio rapido "Q-Nut" e copertura di protezione a regolazione rapida.



Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1700 W |
Numero di giri a vuoto max | 11000 G/min |
Numero di giri a vuoto min | 0 G/min |
Diametro disco da taglio max | 125 mm |
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | M14 |
Peso dispositivo | 2.5 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
Funzioni | Elettronica costante, Protezione da riavvio, Protezione da sovraccarico, Sistema anti-vibrazioni, Sistema di serraggio rapido (Fixtec) |
Numero di giri a vuoto min/max | 0-11000 G/min |
Caratteristiche tecniche(X)
CUFFIA A MOVIMENTO RAPIDO
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.