Smerigliatrice angolare EWS 19-150 C POWER
Smerigliatrice angolare EWS 19-150 C POWER
SMERIGLIATRICE-EL-(EWS- 19-150-C POWER)
MASTER
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La protezione contro il riavvio impedisce l'avvio accidentale della smerigliatrice dopo un'interruzione di corrente
- Il disaccoppiamento meccanico impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco.
- Il numero di giri rimane costante anche sotto carico
- Funzione di protezione contro i sovraccarichi e di avvio graduale
Tensione nominale | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1900 W |
Potenza d’uscita | 1200 W |
Numero di giri a vuoto max | 9600 G/min |
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | EG M14 |
Diametro disco da taglio max | 150 mm |
Peso dispositivo | 2.8 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
Caratteristiche tecniche(X)

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-150MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.