Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Smerigliatrice angolare EWS 7-115 Basic

Smerigliatrice ang EWS 7-115 BASIC prot riavvio
SMERIGLIATRICE-ANG-EL-EWS7-115BASIC
MASTER

Cod. art. 57070110
EAN 4046777272024

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Potente smerigliatrice angolare da 720 W con cuffia di protezione da 115 mm e protezione contro il riavvio. Ideale per operazioni di smerigliatura e taglio semplici

Protezione avviamento


La smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente dopo un’interruzione di alimentazione, riducendo significativamente il rischio di infortuni.



Leggero e maneggevole


Con l’impugnatura più piccola per questa gamma di potenza (176 mm) e solo 1,8 kg di peso, la smerigliatrice angolare si prende comodamente in mano anche per periodi di tempo prolungati.



Accesso immediato alle aree più difficili da raggiungere


Testa attacco di piccole dimensioni



Lunga durata


Le speciali bocche di aerazione raffreddano il motore in modo ottimale. Le spazzole in carbone con disinserimento automatico proteggono il motore e garantiscono una maggiore durata.



Elevato livello di protezione dell'utente


Cuffia di protezione anti -rotazione

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

720 W

Numero di giri a vuoto max

11000 G/min

Diametro disco da taglio max

115 mm

Tipo filettatura x diametro filettatura alberino

M14

Peso dispositivo

1,8 kg

Lunghezza cavo

4 m

Funzioni

Protezione da riavvio

Smerigliatrice angolare EWS 7-115 Basic compreso:
1 x
Cuffia doppia per smerigliatrice angolare sui WSH 230

X

Descrizione: Per l'uso con dischi da taglio rinforzati con fibre composti in resina
Quantità: 1 x
1 x
Impugnatura

IMPUGNATURA SUPPL. P/ EWS 115

Quantità: 1 x
1 x
Dado di serraggio

DADO M14 P/EWS 115/EWS 125/WS115-S

Quantità: 1 x
1 x
Flangia di serraggio

FLANGIA

Quantità: 1 x
1 x
Chiave a forcella

CHIAVE-A-FORCELLA

Quantità: 1 x