Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 P COMPACT
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 P COMPACT-1 BE
SMERIGL-ANG-BATT-(AWS18-115P COMP.-1)-BE
MASTER M-CUBE
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Monitoraggio continuo del motore con funzione di feedback, in quanto il LED sulla testa dell'ingranaggio segnala un sovraccarico
- Se il motore è sovraccaricato per un lungo periodo o bloccato, la funzione elettronica di protezione del motore spegne il motore in anticipo.
- Lunga durata del motore grazie al motore EC brushless efficiente e a bassa manutenzione con riserve di potenza
- Le griglie di protezione sulle feritoie di aerazione forniscono una protezione aggiuntiva contro i trucioli.
- L'interruttore a uomo morto e la funzione di freno assicurano che il disco si arresti rapidamente quando l'interruttore viene rilasciato
- Sistema di dado di serraggio rapido senza attrezzi e regolazione senza attrezzi della cuffia di protezione
- Lavoro confortevole e senza fatica grazie al design molto compatto ed ergonomico con impugnatura supplementare antivibrazioni
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | M14 |
Tensione nominale | 18 V/DC |
Numero di giri a vuoto max | 9500 1/min |
Diametro disco da taglio max | 115 mm |
Peso senza batteria ricaricabile | 1.98 kg |
Capacità batteria | 5 Ah |
Caratteristiche tecniche(X)
BATTERIA 18V/5,0AH-M-CUBE-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCARICABATTERIA-(ALG 18/6 FAST)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRSe non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.