SMERIGL-BATT-(AWS18-115 P COM)-2X5AH
MASTER
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Monitoraggio continuo del motore con funzione di feedback
Il LED sulla testa dell'ingranaggio avverte del sovraccarico. Se il motore si sovraccarica a lungo oppure si inceppa, la funzione di protezione elettronica del motore lo spegne anticipatamente.
Motore a lunga durata
Motore EC senza spazzole, efficiente, con requisiti di manutenzione ridotti e riserve di potenza. Una griglia sulle fessure di ventilazione fornisce ulteriore protezione dai trucioli.
Sicura
L'interruttore di sicurezza con funzione a "uomo presente" e la funzione di frenata assicurano che il disco si arresti rapidamente quando l'interruttore viene rilasciato.
Rapido adattamento a diverse applicazioni
Sistema di serraggio rapido del dado di serraggio e regolazione della cuffia di protezione senza attrezzi
Lavoro comodo e senza sforzo
Design ergonomico estremamente compatto con impugnatura antivibrazioni aggiuntiva
Catalogo Würth(X)
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Tensione nominale | 18 V/CC |
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | M14 |
Numero di giri a vuoto max | 11000 G/min |
Diametro disco da taglio max | 115 mm |
Peso senza batteria ricaricabile | 1,98 kg |
Capacità batteria | 5 Ah |
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformation on price display
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.