Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 P Compact M-CUBE®

SMERIGLIA-BATT-(AWS 18-115P COM)-2X4.0AH
MASTER

Cod. art. 5701420004

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 P Compact M-CUBE®

Cod. art. 5701420004

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Smerigliatrice angolare a batteria senza spazzole, compatta e potente per lavori di sgrossatura e taglio moderati, sviluppata da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani.

Monitoraggio continuo del motore con funzione di feedback


Il LED sulla testa dell'ingranaggio avverte del sovraccarico. Se il motore si sovraccarica a lungo oppure si inceppa, la funzione di protezione elettronica del motore lo spegne anticipatamente.



Motore a lunga durata


Motore EC senza spazzole, efficiente, con requisiti di manutenzione ridotti e riserve di potenza. Una griglia sulle fessure di ventilazione fornisce ulteriore protezione dai trucioli.



Sicura


L'interruttore di sicurezza con funzione a "uomo presente" e la funzione di frenata assicurano che il disco si arresti rapidamente quando l'interruttore viene rilasciato.



Rapido adattamento a diverse applicazioni


Sistema di serraggio rapido del dado di serraggio e regolazione della cuffia di protezione senza attrezzi



Lavoro comodo e senza sforzo


Design ergonomico estremamente compatto con impugnatura antivibrazioni aggiuntiva

Tensione nominale

18 V/CC

Tipo filettatura x diametro filettatura alberino

M14

Numero di giri a vuoto max

11000 G/min

Diametro disco da taglio max

115 mm

Peso senza batteria ricaricabile

1,98 kg

Capacità batteria

4 Ah

Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 P Compact M-CUBE® compreso:

1 x
Sistema valigetta 8.4.3

VALIGIA-ORSY-8.4.3

SYSTEMKOFFER
Descrizione: Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Quantità: 1 x
2 x
Batteria Li-ion 18 V BASIC M-CUBE®

BATTERIA-LIION-(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)

MASTER
Descrizione:
4 Ah
Batteria agli ioni di litio compatta, potente e di lunga durata da 18 V per l'uso professionale e universale con i nuovi utensili cordless Würth.
Quantità: 2 x
1 x
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE ®

CARICABATTERIA ALG 18/4 BASIC

MASTER
Descrizione: Per la ricarica della batteria Li-Ion 18 V M-CUBE Basic.
Quantità: 1 x
1 x
Termoformato per valigetta per macchine MASTER

TERMOFORMATO P.AWS 18-P COMPACT

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre la tua macchina Würth MASTER in modo comodo e sicuro.
Quantità: 1 x

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche