Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE
Cordless angle grinder AWS 18-125 E POWER+
SMERIGL-BATT-(AWS18-125E POWER+)-CART
MASTER M-CUBE
Prezzo per unità di imballaggio selezionata




Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il monitoraggio continuo del motore consente di arrestare immediatamente il motore in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento
- Le griglie di copertura sulle feritoie di aerazione forniscono una protezione aggiuntiva contro i trucioli
- Motore EC brushless efficiente e a bassa manutenzione a lunga durata
- La funzione elettronica di protezione del motore spegne immediatamente il motore in caso di blocco o caduta
- Il sistema di dado di serraggio rapido senza attrezzi e la cuffia di protezione assicurano una regolazione facile e veloce per le varie applicazioni.
- Design compatto ed ergonomico con impugnatura antivibrazioni aggiuntiva per un comfort ottimale e un lavoro senza fatica
Utensile per sgrossatura e taglio per impieghi medi e pesanti. Perfetto per l'uso con i dischi da taglio e sgrossatura della nostra gamma di prodotti.
Tensione nominale | 18 V/DC |
Numero di giri a vuoto max | 8600 1/min |
Diametro disco da taglio max | 125 mm |
Peso senza batteria ricaricabile | 1.63 kg |
Caratteristiche tecniche (0)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.