Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Smerigliatrice angolare a bat AWS 18-125 P COMPACT
SMERIGLIAT-BATT-AWS18-125P-COMPT-CARTONE
MASTER M-CUBE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Monitoraggio continuo del motore con funzione di feedback
Il LED sulla testa motrice segnala i sovraccarichi. Se il motore si sovraccarica a lungo oppure si inceppa, la funzione di protezione elettronica del motore lo spegne.
Motore a lunga durata
Motore EC senza spazzole, efficiente, con requisiti di manutenzione ridotti e riserve di potenza. Una griglia sulle fessure di ventilazione fornisce ulteriore protezione dai trucioli.
Sicura
L'interruttore di sicurezza con funzione "uomo morto" e la funzione di frenata assicurano che il disco si arresti rapidamente quando l'interruttore viene rilasciato.
Rapido adattamento a diverse applicazioni
Sistema di dadi ad attacco rapido senza necessità di utensili e regolazione senza utensili del coperchio di protezione
Pratico utensile per lavorare senza fare troppa fatica
Design ergonomico estremamente compatto con impugnatura antivibrazioni aggiuntiva
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 18 V/DC |
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | M14 |
Numero di giri a vuoto max | 11000 G/min |
Diametro disco da taglio max | 125 mm |
Peso senza batteria ricaricabile | 1,98 kg |
Capacità batteria | 0 Ah |
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.