Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Smerigliatrice angolare a batteria EWS 28-A

Smerigliatrice angolare bat EWS 28-A, disco 115 mm
SMERIGL.A BATT.EWS 28-A/115MM-2X3,0AH
MASTER

Cod. art. 07002376
EAN 4056807130385

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

In robusta valigetta ORSY 8.4.2 in ABS, con dado di serraggio rapido "Fixtec", impugnatura laterale e cuffia di protezione
  • Utensile potente e maneggevole

  • Regolazione rapida della cuffia di protezione

  • Avviamento dolce, che evita il contraccolpo della partenza (SOFT START)

  • Protezione per il motore (rivestimento in resine epossidiche per ridurre l’accumulo delle polveri e ottimizzare il raffreddamento)

  • Interruttore di sicurezza per evitare accensioni accidentali

  • Maneggevole anche per mancini, grazie alle due posizioni per il fissaggio dell’impugnatura

  • Dispositivo protezione termico del motore (la macchina si spegne quando viene raggiunto un eccessivo sovraccarico)

  • Blocco automatico dell’avviamento accidentale che evita un riavvio incontrollato dell' utensile

  • 3 anni di garanzia sull’utensile (escluso batterie)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

28 V/DC

Tipo filettatura x diametro filettatura alberino

M14

Numero di giri a vuoto max

9000 G/min

Diametro disco da taglio max

115 mm

Peso senza batteria ricaricabile

1,8 kg

Capacità batteria

3 Ah

Smerigliatrice angolare a batteria EWS 28-A compreso:
1 x
Caricabatterie AL 60-LI-2 Per batteria ricaricabile LI 28 V

CARICABATTERIA AL60-LI P.H28-MA

Quantità: 1 x
2 x
Batteria agli ioni di litio ricaricabile 28 V

BATTERIA LI2 28V 3,0AH P. 28V LITIO

Descrizione: Batteria potente e robusta
Quantità: 2 x
1 x
Dado a serraggio rapido Fixtec

DADO D/SERRAGGIO RAPIDO FIXTEC

Descrizione: Sostituzione degli abrasivi senza l'ausilio di ulteriori utensili. Serraggio e allentamento a mano
Quantità: 1 x
1 x
Termoformato per valigetta per macchine MASTER

TERMOFORMATO P/EWS 28-A

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre la tua macchina Würth MASTER in modo comodo e sicuro.
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Descrizione: Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche