Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Diagnostica plurimarche W.EASY per furgoni

Software diagnosi Multi-Brand furgone
DIAG. I MULTIMARCHE VEICOLI COMM. 12
WABCOWÜRTH

Cod. art. WW03010250
EAN 4050642982505

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Diagnostica di veicoli commerciali moderna e affidabile per furgoni con tecnologia all'avanguardia

OBD per furgoni su tutti i sistemi installati


  • Lettura/cancellazione della memoria degli errori, inclusa descrizione e visualizzazione

  • Visualizzazione anche grafica di elenchi di dati

  • Test attuatore (controllo attuatori)

  • Codifica di centraline, apprendimento/allineamento di componenti, ad es. sensore angolo di sterzata, iniettori

  • Fornitura di servizi

  • Genera rapidamente un rapporto elettronico di stato tramite la scansione del sistema

  • Informazioni dettagliate supplementari, ad es. posizione della porta diagnostica


Altre funzioni supplementari


  • Smart Guide per furgoni (funzione disponibile solo con una licenza valida)
Indicazione

Effettuando l'acquisto, il cliente accetta i termini di utilizzo WABCOWÜRTH. I termini di utilizzo sono reperibili su www.wabcowuerth.com.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Diagnostica plurimarche W.EASY per furgoni

Durata della licenza

12 mesi

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Software W.EASY Box 2.0

SWARE-W.EASY-BOX-2.0-1Y

Licenza obbligatoria per l'uso della diagnostica W.EASY. La tecnologia all'avanguardia garantisce un lavoro efficiente grazie all'impiego di strumenti intelligenti.
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche