Sollevatore idraulico a carrello
Sollevatore idraulico a carrello
SOLLEVATORE IDRAULICO A CARR.3,0 TON
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dotati di valvola di sicurezza automatica che impedisce carichi superiori alla portata nominale
- Con manico smontabile
- Dotati del comando di discesa manuale
Caratteristiche tecniche(X)
Capacità di carico | 3000 kg |
Altezza min (A) | 140 mm |
Altezza max (B) | 610 mm |
Larghezza | 395 mm |
Lunghezza | 760 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 45000 g |