Sonda di ricambio
Sonda ricambio, bobina fibra vetro/polipropilene
Sond passacavi fibra di vetro sciolt 9mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 120 m |
Diametro | 9 mm |
Materiale | Fibra di vetro |
Colore | Rosso |
Peso prodotto (per pezzo) | 7000 g |