Sonda infilacavi
Spirale in nylon
SONDA INFILACAVI IN NYLON 4MM 5M
Cod. art.
071595 01
EAN 4045989116966
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
per infilaggio di cavi elettrici in tubazioni
- Codoli di testa e codoli terminali ad occhiello
- Codolo testa e codolo terminale filettati M4 per l’intercambiabilità degli accessori
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Area di applicazione
Impianti civili ed industriali
Lunghezza | 5 m |
Diametro (Ø) | 4 mm |
Materiale | Nylon (poliammide) |
Colore | Bianco |