Sonda infilacavi flessibile in poliestere
Spirale avvolta in poliestere, flessibile
SONDA INFILAC. POL. FLESS. 4,5MM 20M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A forma di tortiglione
Teste filettate per l’intercambiabilità degli accessori
Completa di codolo a testa flessibile, codolo ad occhiello e tirasonda
Sonda in poliestere, infrangibile alla piega, tende a riprende la sua forma originale
Vantaggio della forma a tortiglione:
- riduzione del peso
- riduzione dei punti d’appoggio del 50% che comporta la riduzione dell’attrito
- migliore scorrimento in tubi rigidi e corrugati
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 20 m |
Esecuzione | Flessibile |
Diametro (Ø) | 4,5 mm |
Carico a trazione | 250 kg |
Materiale | PES - Poliestere |
Colore | Rosso |