Sonda infilacavi flessibile in poliestere
Spirale avvolta in poliestere, flessibile
SONDA-INFILACAVI-POL-RIG-D-4,0MM-L-15M
Cod. art. 0975805188
EAN 4057709000059
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A forma di tortiglione
Teste filettate per l’intercambiabilità degli accessori
Completa di codolo a testa flessibile, codolo ad occhiello e tirasonda
Sonda in poliestere, infrangibile alla piega, tende a riprende la sua forma originale
Vantaggio della forma a tortiglione:
- riduzione del peso
- riduzione dei punti d’appoggio del 50% che comporta la riduzione dell’attrito
- migliore scorrimento in tubi rigidi e corrugati
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza | 15 m |
Diametro (Ø) | 4 mm |
Carico a trazione | 150 kg |
Materiale | PET - Polietilene tereftalato |
Colore | Viola |
