Sonda infilacavi pesante su avvolgitore STRONG
Sonda per cavi Strong
Sonda passacavi in fibra di vetro 9mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Testa filettata M12 per l’intercambiabilità degli accessori
- Sonda completa di ruota di scorrimento, grillo d’aggancio M12 e codolo testa flessibile
- Avvolta su avvolgitore verticale carrellato, zincato bianco, con freno laterale
Caratteristiche tecniche(X)
For threading cables in underground pipes.
Lunghezza | 60 m |
Diametro | 9 mm |
Per diametro tubo | 63 - 125 mm |
Materiale | Fibra di vetro |
Colore | Rosso |
Materiale della carcassa | Acciaio |
Finitura carcassa | Zincato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.