Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 Stahl verzinkt VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-EG-Z1-(A2K)-3X12/8
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
Nenndurchmesser (d) | 3 mm |
Länge (l) | 12 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 5,9 mm |
Kopfhöhe (k) | 1,8 mm |
Innenantrieb | Z1 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Gewindelänge (lg) | 8 mm |
Kerndurchmesser | 1,95 mm |
Spitzenform | Nadelspitze |
Spitzenwinkel | 34 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 0,435 g |
Einsatzbereich | Beschlag |
RoHS-konform | Ja |