Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 Stahl verzinkt VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-GG-Z2-(A2K)-4X70/65
WUEPOFAST
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
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 70 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,9 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,5 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Grobgang |
Gewindelänge (lg) | 65 mm |
Kerndurchmesser | 2,5 mm |
Spitzenform | Nadelspitze |
Spitzenwinkel | 23 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 3,310 g |
Einsatzbereich | Beschlag |
RoHS-konform | Ja |