Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 Stahl verzinkt VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-GG-Z2-(A3K)-5X70/64
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
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l) | 70 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k) | 3,1 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Grobgang |
Gewindelänge (lg) | 64 mm |
Kerndurchmesser | 3,15 mm |
Spitzenform | Nadelspitze |
Spitzenwinkel | 23 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 5,710 g |
Einsatzbereich | Dachdecker |
RoHS-konform | Ja |