Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 Stahl verzinkt VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-GG-Z3-(A3K)-6X80/73
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
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 80 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 12 mm |
Kopfhöhe (k) | 4,2 mm |
Innenantrieb | Z3 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Grobgang |
Gewindelänge (lg) | 73 mm |
Kerndurchmesser | 3,9 mm |
Spitzenform | Nadelspitze |
Spitzenwinkel | 23 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 15,330 g |
Einsatzbereich | Dachdecker |
RoHS-konform | Ja |