Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spatola per sigillanti Uni

Spatola per sigillanti, kit, Uni, 3 pz
KIT 1-SPATOLE PER SIGILLANTI 3PZ.

Cod. art. 0891184003

EAN 4049557275376

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Spatola per sigillanti Uni

Cod. art. 0891184003
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
Forma sottile ed elevata flessibilità

Pratico kit da 3 pz


  • Vaste possibilità di utilizzo

  • Lavorazione flessibile

  • Applicazione precisa in una vasta gamma di utilizzi


Forma maneggevole


  • Ideale anche per punti difficilmente raggiungibili

  • Facile da utilizzare


Crea sigillature ottimali in tutte le situazioni



Superficie del giunto ottimale

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Pretrattare la spatola e la superficie da sigillare con il lisciante e applicare una certa pressione in modo da incamerare ottimamente il sigillante nel giunto. Rimuovere il sigillante in eccesso. Mantenere sempre inumidita la spatola per sigillanti durante l'applicazione.

Materiale

Materiale plastico

Colore

Rosso

Lunghezza

95 mm

Larghezza

5 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pistola a spray Per contenitori vuoti

SPRUZZATORE

x 1 pz.
Lisciante speciale per siliconi

LISCIANTE SPECIALE PER SIGILLANTI 5L

Agente levigante universale adatto per tutti i tipi di sigillanti