Spazzola a mano universale
Spazzola a mano universale in acciaio
SPAZZOLA CURVA FILI IN OTTONE 250MM
Cod. art.
06977503
EAN 4045989176854
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per lavori generici di pulizia
- Manico ergonomico in plastica consente di lavorare con forte pressione
- Alta densità di filo
- Dorso curvato a spessore ridotto consentono di raggiungere anche spazi di difficile accesso
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale del filo | Ottone |
Lunghezza (L1) | 250 mm |