Spazzola a pennello con gambo
Spazzola con gambo
SPAZZOLA A PENNELLO C/GAMBO 25MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per lavori di pulizia in parti interne e di difficile accesso
E’ obbligatorio l’uso di guanti e di occhiali di protezione
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (D) | 25 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 27 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile (d) | Codolo cilindrico |
Diametro filo | 0,3 mm |
Materiale del filo | Acciaio |
Esecuzione | Ondulato, con codolo |
Numero di giri max | 18000 G/min |