Spazzola a pennello lungo a punta
Spazzola lunga con punta
SPAZZOLA PENNELLO A PUNTA INOX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Indicato per lavorazione inox e alluminio
- La speciale forma a punta consente di lavorare in angoli stretti
E’ obbligatorio l’uso di guanti e di occhiali di protezione
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (D1) | 9 mm |
Diametro boccola (D2) | 15 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 29 mm |
Diametro filo | 0,3 mm |
Diametro albero (S) | 6 mm |
Materiale del filo | Acciaio inossidabile A2 |
Esecuzione | Ondulato, con codolo |
Numero di giri max | 18000 G/min |