Spazzola a tazza con gambo
Spazzola a tazza con gambo
SPAZZOLA A TAZZA C/GAMBO 70MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per lavori in angoli, su superfici tonde, ecc.
E’ obbligatorio l’uso di guanti e di occhiali di protezione
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (D) | 70 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 20 mm |
Diametro albero (S) | 6 mm |
Diametro filo | 0,30 mm |
Materiale del filo | Acciaio |
Esecuzione | Ondulato |
Numero di giri max | 4500 G/min |