Spazzola a tazza per smerigliatrice angolare TIPO ROBUSTO
Spazzola a tazza con filo ritorto
SPAZZOLA A TAZZA INOX T.ROBUSTO70MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con fili a mazzetti ritorti ad alta densità
- Indicato soprattutto per impieghi pesanti
- Per eliminare scorie, ruggine, vernici, sigillanti, antirombo e forti incrostazioni
- Massima sicurezza
Per l'articolo 0714 69 24: con anello di ritenuta fili - può essere tolto con l’aumento dell’usura dei fili garantendo così un’aggressività costante per tutta la durata della spazzola
E’ obbligatorio l’uso di guanti e di occhiali di protezione
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (D1) | 70 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 17 mm |
Diametro filo | 0,35 mm |
Materiale del filo | Acciaio inossidabile A2 |
Numero di giri max | 12500 G/min |