Spazzola circolare con gambo
Spazzola circolare con gambo
SPAZZOLA CIRCOL. ACC. C/GAMBO 50MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per lavori di pulizia generici
E’ obbligatorio l’uso di guanti e di occhiali di protezione
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (D) | 50 mm |
Larghezza effettiva (A) | 12 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 13 mm |
Diametro filo | 0,30 mm |
Materiale del filo | Acciaio |
Esecuzione | Ondulato |
Numero di giri max | 15000 G/min |