Spazzola circolare per smerigliatrice angolare TIPO CONICO
Spazzola circolare conica
SPAZZOLA CONICA M14 ACCIAIO 95MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La forma conica permette di lavorare “tipo taglio” su superfici metalliche irregolari, con spigoli, profili, fessure
E’ obbligatorio l’uso di guanti e di occhiali di protezione
Caratteristiche tecniche(X)
Per eliminare scorie, ruggine, vernici, sigillanti, antirombo e forti incrostazioni
Diametro (D) | 95 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 20 mm |
Diametro filo | 0,35 mm |
Materiale del filo | Acciaio |
Esecuzione | Ondulato |
Numero di giri max | 13500 G/min |