Spazzola circolare per smerigliatrici da banco con filo ondulato in acciaio ad alta densità e lunghezza ridotta
Spazzola circolare filo acciaio ondul alta densità
SPAZZOLA CIRCOLARE CON FORO 150MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Idonee per rimuovere ruggine, vernici, sbavature, residui di saldatura, ecc.
- Le spazzole con filo in acciaio ondulato ad alta resistenza offrono una lavorazione delle superfici uniforme e una lunga durata
- Le spazzole con filo in acciaio inox sono indicate per la lavorazione di acciaio inox e alluminio
- Le spazzole con f lo in acciaio temperato a mazzetti ritorti sono particolarmente indicate per lavori che richiedono una maggiore aggressività ed asporto materiale
E’ obbligatorio l’uso di guanti e di occhiali di protezione!
Per l’utilizzo delle spazzole su utensili elettrici o pneumatici, verificare prima l’idoneità
Verificare che la velocità massima (RPM MAX) consentita non venga superata
Verificare che i dispositivi di protezione degli utensili siano presenti
Le spazzole vengono costruite in conformità alla norma UNI EN1083
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (D) | 150 mm |
Larghezza effettiva (A) | 25 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 25 mm |
Foratura (d) | 16 mm |
Diametro filo | 0,3 mm |
Esecuzione | Ondulato |
Numero di giri max | 6000 G/min |