Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spazzola finale Acciaio, crimpato, con codolo

Spazzola conica in acciaio con codolo
SPAZZ-PENNELLO ACC.-D.12MM-0,30MM

Cod. art. 071469 200
EAN 4065746781695

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideale per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su acciaio e metallo fuso. Per lavori di spazzolatura per impieghi leggeri, ad es. sbavatura, pulizia e asportazione della ruggine.
  • Maggiore stabilità durante la spazzolatura

  • Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra.

  • Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
Indicazione
  • Le alte velocità migliorano le prestazioni e la durata della spazzola, soprattutto nel caso di smerigliatrici assiali e manuali

  • Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche.
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
MisuraVelocità perifericaDiametro spazzolaSpessore filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura
Ridurre l'effetto della spazzolatura
La spazzola crea una cresta
Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura
ApplicazioniVelocità periferica [m/s]
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione della plastica15 - 25
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Pulizia di angoli, cavità, fori

  • Per la pulizia di parti di stampi/fusi

  • Per la rimozione di residui di vernice e gomma

Diametro (D1)

12 mm

Diametro boccola (D2)

10 mm

Lunghezza utile del filo (H)

20 mm

Diametro filo

0,30 mm

Lunghezza (L)

60 mm

Diametro albero (S)

6 mm

Materiale del filo

Acciaio

Esecuzione

Ondulato, con codolo

Aggressività

Middle

Per trapani a batteria (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per smerigliatrice assiale (sistema a punti)

4 su 4 punti

Numero di giri max

20000 G/min

Norma EN

1083-2