Spazzola finale Acciaio, crimpato, con codolo
Spazzola conica in acciaio con codolo
SPAZZOLA-PENNELLO-GAMBO-6MM ACC.D.23MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Maggiore stabilità durante la spazzolatura
- Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra.
- Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
- Le alte velocità migliorano le prestazioni e la durata della spazzola, soprattutto nel caso di smerigliatrici assiali e manuali
- Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche.
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura) | ||||
Misura | Velocità periferica | Diametro spazzola | Spessore filo | Lunghezza setola |
Aumentare l'effetto della spazzolatura | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Ridurre l'effetto della spazzolatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
La spazzola crea una cresta | ↓ | ↑ | ↓ |
Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura | ||||||||
Applicazioni | Velocità periferica [m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Sbavatura | 25 - 35 | |||||||
Pulizia dei cordoni di saldatura | 35 - 45 | |||||||
Rimozione delle incrostazioni | 35 - 45 | |||||||
Lucidatura | 30 - 40 | |||||||
Lavorazione della plastica | 15 - 25 |
Caratteristiche tecniche(X)
- Pulizia di angoli, cavità, fori
- Per la pulizia di parti di stampi/fusi
- Per la rimozione di residui di vernice e gomma
Diametro (D1) | 23 mm |
Diametro boccola (D2) | 22 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 25 mm |
Diametro filo | 0,30 mm |
Lunghezza (L) | 68 mm |
Diametro albero (S) | 6 mm |
Materiale del filo | Acciaio |
Esecuzione | Ondulato, con codolo |
Aggressività | Middle |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per smerigliatrice assiale (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Numero di giri max | 18000 G/min |
Norma EN | 1083-2 |