Spazzola a pennello In acciaio inossidabile, crimpato, con codolo
Spazzola a pennello in acciaio inossidabile
SPAZZOLA-PENNELLO-GAMBO-6MM INOX.D.23MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Maggiore stabilità durante la spazzolatura
- Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra.
- Rivestimento in PE per evitare danni al pezzo in lavorazione
- Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
- Le alte velocità migliorano le prestazioni e la durata della spazzola, soprattutto nel caso di smerigliatrici assiali e manuali.
- Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Quando si lavora con spazzole meccaniche, indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti di protezione!
Caratteristiche tecniche(X)
- Pulizia di angoli, cavità, fori
- Per la pulizia di parti di stampi/fusi
Diametro (D1) | 23 mm |
Diametro boccola (D2) | 22 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 25 mm |
Diametro filo | 0,30 mm |
Lunghezza (L) | 68 mm |
Diametro albero (S) | 6 mm |
Materiale del filo | Acciaio inossidabile |
Esecuzione | Ondulato, con codolo |
Aggressività | Middle |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per smerigliatrice assiale (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Numero di giri max | 18000 G/min |
Norma EN | 1083-2 |