Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spazzola per lavaggio

SPAZZOLA C/PASSAGGIO ACQUA 80X400

Cod. art. 0891350202

EAN 4038898454250

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Spazzola per lavaggio

Cod. art. 0891350202
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
Spazzola per lavaggio veicoli con canale d’acqua
  • Un apposito passaggio garantisce un'ottima distribuzione dell'acqua

  • Le setole disposte diagonalmente possono raggiungere qualsiasi punto

  • Punte delle setole divise per assorbire grandi quantità di acqua

  • Pulizia delicata sulle parti verniciate grazie alle setole divise e quindi estremamente morbide
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Spazzola per lavaggio multiuso efficace per la pulizia di auto e veicoli commerciali. La spazzola può essere usata con passaggio d'acqua o immersa nell'acqua.

Materiale

PP - Polipropilene

Materiale delle setole

Polibutilene tereftalato - PBT

Colore

Rosso, Nero

Lunghezza

400 mm

Larghezza

80 mm

Altezza

115 mm

Lunghezza setole

52 mm

Temperatura d’esercizio max

50 °C

Esecuzione

Con passaggio acqua e bordo in gomma

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Manico in alluminio 1560 mm

PROLUNGA IN ALU A PAS. DACQUA 150CM

Con passaggio d'acqua
x 1 pz.
Manico telescopico in alluminio con scarico dellacqua Con raccordo per tubo flessibile da 1/2 poll. a 3/4 poll.

PROLUNGA TELESCO. PAS.ACQU.160-278CM
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
Manico in alluminio 1495 mm

PROLUNGA ERGONOMICA
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
Detergente per officina BMF

DETERGENTE BMF 20L

Detergente ecologico per officine, macchine e veicoli
x 1 pz.
Detergente intensivo per cerchioni

PULITORE PER CERCHIONI INTENSIVO 1LT

Per tutti i cerchioni in alluminio verniciato e non verniciato e per cerchioni in acciaio
Detergente intensivo per cerchioni

PULITORE PER CERCHIONI INTENSIVO 5LT

Per tutti i cerchioni in alluminio verniciato e non verniciato e per cerchioni in acciaio