Spazzola metallica cilindrica con albero Filo di acciaio (crimpato, a due file)
Spazzola circolare con gambo
SPAZZ.-CIRC.-ACC.-GAMBO-6MM-D60MM-L.16MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Maggiore stabilità durante la spazzolatura
- Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra.
- Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
- Le alte velocità migliorano le prestazioni e la durata della spazzola
- Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche!
Caratteristiche tecniche(X)
- Per rimuovere ruggine, vernice, contaminazione, ecc.
- Pulizia di cordoni saldati
- Leggeri lavori di sbavatura
Diametro x larghezza utile x diametro albero (DxAxS) | 60 x 13 x 6 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 14 mm |
Diametro filo | 0,30 mm |
Materiale del filo | Acciaio |
Esecuzione | Ondulato |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per smerigliatrice assiale (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Numero di giri max | 15000 G/min |
Norma EN | 1083-2 |