Spazzola circolare Acciaio inossidabile, ritorto, con codolo
Spazzola circolare con gambo con filo inox intrec.
SPAZZOLA CIRC.C/GAMBO ACC.INOX 75MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Effetto di spazzolatura aggressivo con elevata resistenza all'usura grazie ai fili ritorti
- Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
- Le alte velocità migliorano le prestazioni e la durata della spazzola
- Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche!
Caratteristiche tecniche(X)
- Ideale per la rimozione delle guarnizioni sottoscocca
- Rimuove incrostazioni, ruggine, vernice, scorie e residui di gomma
- Sbavatura dei bordi
Diametro x larghezza utile x diametro albero (DxAxS) | 75 x 12 x 6 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 15 mm |
Diametro filo | 0,50 mm |
Materiale del filo | Acciaio inossidabile |
Esecuzione | Intrecciato in senso orario |
Aggressività | Hard |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per smerigliatrice assiale (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Numero di giri max | 25000 G/min |
Norma EN | 1083-2 |