Spazzola circolare Universale, con setole abrasive, crimpate, con albero
Spazzola circolare con gambo con setole abrasive
SPAZZ-ABR-C/GAMBO-GR120-DIAM.70X12MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ideale per rimuovere rapidamente e facilmente lo scolorimento sulle aste portanti delle ringhiere. Ideale per l'uso su acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, legno e materiale plastico.
- Le setole abrasive in fibre elastiche in poliammide si adattano al contorno della superficie e garantiscono risultati ottimali.
- Variazioni nella geometria del pezzo assenti o minime
- Le setole abrasive non agiscono solo sulle punte ma anche sui lati, grazie alle fibre in poliammide inframmezzate con grana abrasiva.
- Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
- I migliori risultati sulle superfici si ottengono tra 8000 e 10.000 giri/min.
- Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti di protezione quando si lavora con spazzole meccaniche.
- Questo articolo 5465440707 è dotato di protezione in materiale plastico per evitare danni ai pezzi.
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura) | ||||
Misura | Velocità periferica | Diametro spazzola | Spessore filo | Lunghezza setola |
Aumentare l'effetto della spazzolatura | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Ridurre l'effetto della spazzolatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
La spazzola crea una cresta | ↓ | ↑ | ↓ |
Applicazioni | Velocità periferica [m/s] | Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Sbavatura | 25 - 35 | |||||||
Pulizia dei cordoni di saldatura | 35 - 45 | |||||||
Rimozione delle incrostazioni | 35 - 45 | |||||||
Lucidatura | 30 - 40 | |||||||
Lavorazione della plastica | 15 - 25 |
Caratteristiche tecniche(X)
- Rimozione di vernice o macchie
- Sbavatura, lucidatura e strutturazione
- Cura del legno
- Ideale per arrotondamento dei bordi
Diametro x larghezza utile x diametro albero (DxAxS) | 70 x 12 x 6 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 20 mm |
Grana | 120 |
Materiale del filo | Fibre di poliammide con grani abrasivi al carburo di silicio |
Esecuzione | Con setole abrasive |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per smerigliatrice assiale (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Norma EN | 1083-2 |
Numero di giri max | 15000 G/min |