Spazzola circolare Acciaio inossidabile intrecciato con foro
Spazzola rotonda in acciaio inossidabile
SPAZZ. CIRCOLARE P/ACC.INOX D.125MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nessuna apertura prematura dei fasci quando la spazzola è posizionata a un angolo
- Effetto spazzolante aggressivo con elevata resistenza all'usura grazie all'intrecciatura in senso antiorario sulla spazzola circolare
- Per l'uso su smerigliatrici angolari
- Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche!
Caratteristiche tecniche(X)
- Rimuove incrostazioni, ruggine, vernice, scorie e residui di gomma
- Pulisce i residui di calcestruzzo dalla cassaforma
Diametro (D) | 125 mm |
Larghezza effettiva (A) | 14 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 29 mm |
Foratura (d) | 22,23 mm |
Diametro filo | 0,50 mm |
Materiale del filo | Acciaio inossidabile |
Esecuzione | Intrecciato in senso antiorario |
Numero di giri max | 12500 G/min |
Aggressività | Middle |
Per smerigliatrice angolare (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Norma EN | 1083-2 |