Spazzolino di pulizia foro Per calcestruzzo e ferro d'armatura con filettatura di collegamento M8 WIT-RB
Spazzolino di pulizia RB
SPAZZOLINO-(RB14)-A-MACCHINA-M8-FORI14MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per pulire fori nel cemento
- WIT-UH 300, Opzione 1
- WIT-UH 300, REBAR
- WIT-PE 1000, Opzione 1
- WIT-PE 1000, REBAR
Con filettatura di collegamento M8
- WIT-UH 300, opzione 1: Certificato ETA-17/0127
- WIT-UH 300, REBAR: Certificato ETA-17/0036
- WIT-PE 1000, opzione 1: Certificato ETA-19/0542
- WIT-PE 1000, REBAR: Certificato ETA-19/0543
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro foro nominale | 14 mm |
Per barra di ancoraggio | M12 |
Per diametro asta | 10 mm |
Diametro esterno | 15,5 mm |
Lunghezza | 150 mm |
Lunghezza riempimento | 80 mm |
Filettatura di collegamento | M8 |
Materiale del filo | Acciaio |