Spazzolino di pulizia foro per calcestruzzo con filettatura di collegamento M6
Spazz. pul. foro calcestr. con filett. di coll. M6
SPAZZOLINO A MACCHINA M6 P. FORI D10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Spazzolino in filo di acciaio inossidabile con filettatura di collegamento M6
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro foro nominale | 10 mm |
Per barra di ancoraggio | M8 |
Per boccola con filetto interno | M6 |
Lunghezza | 110 mm |
Lunghezza riempimento | 80 mm |
Filettatura di collegamento | M6 |
Materiale | Acciaio |
Materiale del filo | Acciaio inossidabile |