Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spazzolino parapolvere

Spazzolino parapolvere per guida avvolgibile
SPAZZOLINO P/GUIDA AVV. 4,8X5MM 77 M

Cod. art. 0518900016

EAN 4050641890863

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Spazzolino parapolvere

Cod. art. 0518900016

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Accessorio per guida avvolgibile
  • Tagliabili a misura

  • Da montare nelle apposite sedi della guida avvolgibile

  • Protegge l’avvolgibile da polvere e sporco
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

4,8 mm

Altezza

5 mm

Spessore

0,8 mm

Materiale

PP - Polipropilene

Colore

Nero

Peso prodotto (per pezzo)

462,000 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche