Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spazzolino di pulizia foro con filettatura di collegamento M6 WIT-RMB

Spazzolino di pulizia foro in muratura e calcestruzzo, M6
SPAZZOLINO-RMB10-A-MACCHINA-M6-FORO10MM

Cod. art. 0903489610
EAN 4062856005154

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la pulizia dei fori in cemento e muratura (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, VITE PER CALCESTRUZZO WIT, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Spazzolino metallico RMB M6 per pulizia fori per ancoraggi in cemento e muratura

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro foro nominale

10 mm

Per barra di ancoraggio

M8

Per boccola con filetto interno

M6

Diametro esterno

12 mm

Lunghezza

130 mm

Lunghezza riempimento

80 mm

Filettatura di collegamento

M6

Materiale

Acciaio

Materiale del filo

Acciaio inossidabile