Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spazzolino per la pulizia dei fori per ancoraggi in muratura e cemento con attacco M6

Spazzolino per pulizia fori RMB M6
SPAZZOLINO-RMB12-A-MACCHINA-M6-FORO12MM

Cod. art. 0903489612

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Spazzolino per la pulizia dei fori per ancoraggi in muratura e cemento con attacco M6

Cod. art. 0903489612
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
Per la pulizia dei fori dei sistemi a iniezione WIT in cemento e muratura (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, VITE PER CALCESTRUZZO WIT, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
  • Spazzolino metallico RMB M6 per pulizia fori per ancoraggi in cemento e muratura
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
Diametro foro nominale

12 mm

Per barra di ancoraggio

M10
M12

Per boccola con filetto interno

M6

Per manicotto a rete

SH 12 x 80
WIT-SH 12/50

Per diametro asta

8 mm

Diametro esterno

14 mm

Lunghezza

140 mm

Lunghezza riempimento

80 mm

Filettatura di collegamento

M6

Materiale

Acciaio

Materiale filo

Acciaio inossidabile

Cod. art. ! common.detail.customermaterialnumber !